LUCCHETTO IN ACCIAIO LAMINATO – CON RITENUTA DELLA CHIAVE 814098 STEEL PADLOCK 38MM SHA KD YELLOW/6

Lucchetto in acciaio laminato con ritenuta della chiave

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:814098
Rubix:999260312040476
Produttore:814098
EAN:4003318516481
LUCCHETTO IN ACCIAIO LAMINATO – CON RITENUTA DELLA CHIAVE 814098 STEEL PADLOCK 38MM SHA KD YELLOW/6

Riepilogo info tecniche

Materiale/finituraAcciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LUCCHETTO IN ACCIAIO LAMINATO – CON RITENUTA DELLA CHIAVE 814098 STEEL PADLOCK 38MM SHA KD YELLOW/6


I lucchetti in acciaio Brady sono realizzati in acciaio laminato rinforzato per resistere a forti urti e sono dotati di un arco in acciaio temprato, estremamente resistente al taglio. Le piastre del corpo sono rivestite singolarmente con uno strato protettivo di qualità contro la ruggine. Il cilindro a 5 perni è dotato di tacche uniche che offrono una migliore resistenza allo scasso rispetto ai lucchetti a 4 perni. I paraurti colorati possono essere utilizzati per scopi di identificazione e protezione; sono disponibili opzioni di marcatura personalizzata. I lucchetti sono disponibili con diverse tipologie di chiave. Sono disponibili opzioni di dispositivo di ritenzione della chiave (la chiave non può essere rimossa se l'arco del lucchetto non è correttamente innestato) e di personalizzazione della chiave. Le etichette per lucchetti sono vendute separatamente

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale/finituraAcciaio
Diametro dell'impugnatura7 mm
148,98 IVA esclusa
/ Pacchetto
181,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione