BOX 6 SAFEKEY PADLOCKS - NYLON 150270-NYL-RED-38ST-KD6PK
Lucchetti SafeKey - Nylon
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:150270
Rubix:999191200013035
Produttore:150270
EAN:0754473610852

Documenti
Dettagli del prodotto : BOX 6 SAFEKEY PADLOCKS - NYLON 150270-NYL-RED-38ST-KD6PK
I lucchetti Brady SafeKey in nylon sono i lucchetti ideali per tutte le vostre esigenze di sicurezza e protezione! Integrano la gamma di lucchetti Brady SafeKey e condividono le stesse caratteristiche. Il nuovo e innovativo meccanismo di chiave progettato offre molte più possibilità di chiavi uniche rispetto a un lucchetto di sicurezza standard convenzionale, senza compromettere un sicuro bloccaggio. Il meccanismo è isolato e non conduttivo per proteggere i lavoratori dalle scosse quando la chiave è inserita. Il meccanismo di chiusura dispone di 6 lamelle in acciaio di precisione per un elevato numero di differenze tra chiavi e resistenza alla manomissione. I lucchetti sono leggeri e resistono agli urti, alle temperature, ai prodotti chimici e alla corrosione. Il loro corpo non conduttivo e non generante scintille presenta un design con costolature per una presa e una manipolazione più agevoli. La chiave e il corpo del lucchetto coordinati nel colore consentono un rapido riconoscimento nell'applicazione. 1 chiave fornita con ogni lucchetto. Trattenuta della chiave (la chiave non viene rilasciata finché l'ardiglione del lucchetto non è correttamente chiuso). Sono disponibili chiavi personalizzate, incisioni, redazione di schemi, chiave maestra e chiave maestra generale - verificare le nostre capacità di personalizzazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Diametro dell'impugnatura | 19,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,11 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 139,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
