BOX 6 COMPACT SAFETY PADLOCK 25MM SCH KEYED DIFFERENTLY RED 814116-COMPACT SAFE PADLOCK 25MM SHA KD RED/6

Lucchetto di sicurezza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:814116
Rubix:999180500039158
Produttore:814116
EAN:4003318557521
BOX 6 COMPACT SAFETY PADLOCK 25MM SCH KEYED DIFFERENTLY RED 814116-COMPACT SAFE PADLOCK 25MM SHA KD RED/6

Riepilogo info tecniche

Materiale/finituraAlluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BOX 6 COMPACT SAFETY PADLOCK 25MM SCH KEYED DIFFERENTLY RED 814116-COMPACT SAFE PADLOCK 25MM SHA KD RED/6


I lucchetti di sicurezza Brady Compact sono una gamma leggera di lucchetti adatti ai programmi di isolamento energetico. Sono complementari al lucchetto di sicurezza Brady e presentano le stesse caratteristiche. Il cilindro, unico nel suo genere, è isolato per proteggere i lavoratori dagli urti quando viene inserita la chiave ed è lavorato con precisione a 5 pin per ottenere tagli di chiave più unici e una migliore resistenza alle manomissioni. L'alloggiamento riservato e paracentrico della chiave garantisce una sicurezza ottimale e il design speciale impedisce alla chiave di essere rilasciata finché il grillo del lucchetto non è chiuso. I lucchetti sono compatti e leggeri e resistono a urti, temperature, sostanze chimiche e corrosione. Il loro corpo, non conduttivo e antiscintilla, presenta un design scanalato per facilitare la presa e la manipolazione. 1 chiave fornita con ogni serratura. La chiave si blocca (la chiave non si sblocca finché il grillo del lucchetto non è ben chiuso).

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale/finituraAlluminio
Diametro dell'impugnatura4,72 mm
€ 106,17 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 129,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione