LUCCHETTO DI SICUREZZA â COMPATTI 814126 814126
Lucchetti di sicurezza - Rosso compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814126
Rubix:999180400075559
Produttore:814126
EAN:4003318543456




Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA â COMPATTI 814126 814126
Il cilindro, unico nel suo genere, è isolato per proteggere gli operatori dagli urti quando la chiave viene inserita ed è lavorato con precisione a 5 pin per ottenere tagli di chiave più unici e una migliore resistenza alle manomissioni. L'alloggiamento riservato e paracentrico della chiave garantisce una sicurezza ottimale e il design speciale impedisce alla chiave di essere rilasciata fino a quando il grillo del lucchetto non è chiuso.
Materiale grillo/cavo : Alluminio.
Dimensioni - Profondità : 16,00 mm.
Dimensioni - Altezza : 77,00 mm.
Dimensioni - Larghezza : 32,00 mm.
Dimensioni totali per confezione : 6 pezzi / scatola
Materiale grillo/cavo : Alluminio.
Dimensioni - Profondità : 16,00 mm.
Dimensioni - Altezza : 77,00 mm.
Dimensioni - Larghezza : 32,00 mm.
Dimensioni totali per confezione : 6 pezzi / scatola
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Diametro dell'impugnatura | 4,72 mm |
| Numero di chiavi | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,53 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 129,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione