Ricerca per riferimento, per brand, per parola chiave.
it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.007)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.532)
Tecnica dei fluidi
(42.707)
Fissaggio e assemblaggio
(8506)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.955)
Utensileria manuale
(10.210)
Attrezzature
(3562)
Ferramenta e manutenzione
(1190)
Nastri adesivi
(1319)
Viteria e minuteria
(3430)
Elementi di comando e regolazione
(2852)
Elementi di sicurezza
(431)
Collanti
(474)
Vedi Fissaggio e assemblaggio
SCELTI PER TE
(12)
Lucchetti e serrature
(251)
Pistoncini di posizionamento
(48)
Vedi Elementi di sicurezza
Categorie prodotto RUBIX
Fissaggio e assemblaggio
Elementi di sicurezza
Lucchetti e serrature
Lucchetti
Lucchetto a chiave
LUCCHETTO 554 MM40
LUCCHETTO 554 MM40
Lucchetto a chiave Viro
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Viro:
554
Rubix:
999180400105181
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO 554 MM40
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
8,30
IVA esclusa
/
Unità
€
10,12
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
selezionare le varianti (2)
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
BOX 6 38MM SAFETY PADLOCK BLACK KD 6 PK 813595-SFTY PADLOCK NYLON 38MM SHA BLACK 6/PAC
LUCCHETTO DI SICUREZZA â ARCO IN NYLON 813594 SFTY PADLOCK NYLON 38MM SHA KD RED 6/PAC
LUCCHETTO A CHIAVE 880834
LUCCHETTO SAFEKEY â NYLON 150315 NYL-BLK-38PL-KA3PK
LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 25 MM â CHIAVI DIVERSE 814115 814115
LUCCHETTO IN ACCIAIO LAMINATO â CON RITENUTA DELLA CHIAVE 814100 STEEL PADLOCK 38MM SHA KD ORANGE/6
LUCCHETTO IN ALLUMINIO CON ARCO DA 75 MM 814080 FULL ALU PADLOCKS 75MM SHA KD RED/6
GRUPPO LUCCHETTI SAFPL KA 38
BOX 6 38MM SAFETY PADLOCK GREEN KD 6 PK 813597-SFTYPADLOCKNYLON 38MM SHA GREEN 6/PAC
LUCCHETTO OTTONE MM 50 POTENT 71440
BOX 6 STEEL PADLOCK 38MM SHACKLE KEYED DIFFERENTLY RED 814097-STEEL PADLOCK 38MM SHA KD RED/6
LUCCHETTO A CHIAVE 607024
PRODOTTI DI SICUREZZA CON ARCO IN PLASTICA 813639 SFTY PADLOCK NYLON 38MM SHA BROWN 6/PAC
LUCCHETTO A CHIAVE 880833
LUCCHETTO A CHIAVE 707170