LUCCHETTO DI SICUREZZA – ARCO IN NYLON 813594 SFTY PADLOCK NYLON 38MM SHA KD RED 6/PAC

Lucchetti di sicurezza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:813594
Rubix:999180400075556
Produttore:813594
EAN:0754473719760
LUCCHETTO DI SICUREZZA – ARCO IN NYLON 813594 SFTY PADLOCK NYLON 38MM SHA KD RED 6/PAC

Riepilogo info tecniche

Materiale/finituraNylon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA – ARCO IN NYLON 813594 SFTY PADLOCK NYLON 38MM SHA KD RED 6/PAC


I lucchetti di sicurezza Brady sono il massimo per tutte le vostre esigenze di sicurezza! L'esclusivo cilindro è isolato per proteggere i lavoratori dagli urti quando viene inserita la chiave ed è lavorato con precisione a 6 pin per ottenere tagli di chiave più unici e una migliore resistenza alle manomissioni. L'alloggiamento riservato e paracentrico della chiave garantisce una sicurezza ottimale e il design speciale impedisce alla chiave di essere rilasciata finché il grillo del lucchetto non è chiuso. I lucchetti sono compatti e leggeri e resistono a urti, temperature, sostanze chimiche e corrosione. Il loro corpo, non conduttivo e antiscintilla, presenta un design scanalato per facilitare la presa e la manipolazione. 1 chiave fornita con ogni serratura. La chiave si blocca (la chiave non si sblocca finché il lucchetto non è ben chiuso). Sono disponibili chiavi e tabelle personalizzate. Questi lucchetti hanno il vantaggio di essere completamente resistenti all'elettricità. Il grillo in plastica interrompe la corrente elettrica dal grillo alla chiave.

Punti di forza

-Blocco della chiave (la chiave non si sblocca finché il lucchetto non è chiuso)

Applicazioni

Blocco e tagout

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale/finituraNylon
Diametro dell'impugnatura6,35 mm
€ 118,72 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 144,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione