LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 25 MM â CHIAVI DIVERSE 814115 814115
Lucchetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814115
Rubix:999180500039157
Produttore:814115
EAN:4003318557446

Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 25 MM â CHIAVI DIVERSE 814115 814115
Lucchetto di sicurezza Brady 814115 compatto con arco da 25 mm e chiavi diverse. Corpo in nylon non conduttivo, peso 65 g e ritenzione chiave.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Modello | 814115 |
| Tipologia | lucchetto di sicurezza compatto (chiavi diverse) |
| Distanza tra le maniglie | 17 mm |
| Diametro dell'impugnatura | 4,7 mm |
| Peso | 65 g |
| Numero di chiavi | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,17 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 129,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
