LUCCHETTO IN ACCIAIO LAMINATO â CON RITENUTA DELLA CHIAVE 814100 STEEL PADLOCK 38MM SHA KD ORANGE/6
Lucchetti in acciaio laminato con ritenzione della chiave
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814100
Rubix:999180500039142
Produttore:814100
EAN:4003318516382






Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO IN ACCIAIO LAMINATO â CON RITENUTA DELLA CHIAVE 814100 STEEL PADLOCK 38MM SHA KD ORANGE/6
I lucchetti in acciaio Brady sono realizzati in acciaio laminato rinforzato per resistere a urti violenti e sono dotati di un arco in acciaio temprato, estremamente resistente al taglio. Le piastre del corpo sono singolarmente rivestite con uno strato protettivo di qualità contro la ruggine. Il cilindro a 5 perni è dotato di intagli unici che offrono una migliore resistenza allo scasso rispetto ai lucchetti a 4 perni. I paracolpi colorati possono essere utilizzati a scopi di identificazione e protezione; sono disponibili opzioni di marcatura personalizzata. I lucchetti sono disponibili con diverse chiavi. Sono disponibili opzioni di dispositivo di ritenzione della chiave (la chiave non si estrae se l'arco del lucchetto non è correttamente innestato) e di personalizzazione della chiave. Le etichette per lucchetti sono vendute separatamente
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Diametro dell'impugnatura | 7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,98 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 181,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
