Riferimenti
Brady:Y4653301
Rubix:999231004001513

Dettagli del prodotto : SAFEKEY ALLUMINIO 38MM-ROSSO-KA Y4653301
Lucchetto di sicurezza Brady SafeKey in alluminio per lockout/tagout: arco 38 mm, finitura anodizzata. Versione Keyed Alike (KA) con 3 lucchetti e 3 chiavi incluse.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Alluminio |
|---|---|
| Modello | alu-red-38st-ka3pk |
| Tipologia | lucchetto di sicurezza safekey per lockout tagout (ka) |
| Distanza tra le maniglie | 20,32 mm |
| Diametro dell'impugnatura | 6,35 mm |
| Numero di chiavi | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
