BOX 6 COMPACT SAFETY PADLOCK 50MM SHACKLE KEYED DIFFERENTLY RED 814136-COMPACT SAFE PADLOCK 50MM SHA KD RED/6
Lucchetto di blocco compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814136
Rubix:999180500039174
Produttore:814136
EAN:4003318566059



Documenti
Dettagli del prodotto : BOX 6 COMPACT SAFETY PADLOCK 50MM SHACKLE KEYED DIFFERENTLY RED 814136-COMPACT SAFE PADLOCK 50MM SHA KD RED/6
Brady Compact Safety Padlocks sono una gamma di lucchetti leggeri adatti ai programmi di isolamento dell'energia. Si affiancano al Brady Safety Padlock e presentano le stesse caratteristiche. Il cilindro unico è isolato per proteggere gli operatori da scosse quando la chiave viene inserita ed è lavorato con precisione a 5 perni per tagli della chiave più unici e una maggiore resistenza alla manomissione. Una cava paracentrica riservata offre una sicurezza ottimale e il design speciale impedisce il rilascio della chiave fino a quando l'archetto del lucchetto non è chiuso. I lucchetti sono compatti e leggeri e resistono agli urti, alle temperature, ai prodotti chimici e alla corrosione. Il loro corpo non conduttivo, che non genera scintille, presenta un design a coste per una presa e una maneggevolezza più agevole. 1 chiave fornita con ogni lucchetto. Ritenzione della chiave (la chiave non verrà rilasciata fino a quando l'archetto del lucchetto non sarà chiuso in modo sicuro). È disponibile la personalizzazione delle chiavi e la creazione di tabelle
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Alluminio |
|---|---|
| Tipologia | lucchetto di blocco compatto |
| Diametro dell'impugnatura | 4,7 mm |
| Numero di chiavi | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,55 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 139,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
