LUCCHETTO IN ALLUMINIO CON ARCO DA 25 MM 814066 FULL ALU PADLOCKS 25MM SHA KD RED/6

Lucchetto in alluminio con arco da 25 mm

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:814066
Rubix:999260312040446
Produttore:814066
EAN:4003318479748
LUCCHETTO IN ALLUMINIO CON ARCO DA 25 MM 814066 FULL ALU PADLOCKS 25MM SHA KD RED/6

Riepilogo info tecniche

Materiale/finituraAlluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LUCCHETTO IN ALLUMINIO CON ARCO DA 25 MM 814066 FULL ALU PADLOCKS 25MM SHA KD RED/6


Realizzati con corpo e archi in solido alluminio, i nostri lucchetti sono incredibilmente leggeri e robusti. I lucchetti offrono un'eccellente resistenza ai prodotti chimici e alla corrosione e sono dotati di cilindri a 6 perni per garantire una maggiore resistenza allo scasso. I lucchetti sono a chiave differenziata. 2 chiavi sono fornite per ogni lucchetto, senza dispositivo di ritenuta della chiave. Opzioni di personalizzazione e tracciamento delle chiavi. Le etichette per lucchetti sono fornite separatamente.

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale/finituraAlluminio
Diametro dell'impugnatura6,5 mm
167,08 IVA esclusa
/ Pacchetto
203,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione