LUCCHETTO IN ALLUMINIO CON ARCO DA 75 MM 814080 FULL ALU PADLOCKS 75MM SHA KD RED/6
Lucchetto in alluminio con arco da 75 mm
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814080
Rubix:999260312040459
Produttore:814080
EAN:4003318565984






Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO IN ALLUMINIO CON ARCO DA 75 MM 814080 FULL ALU PADLOCKS 75MM SHA KD RED/6
Realizzati con corpo e archetti in solido alluminio, i nostri lucchetti sono incredibilmente leggeri e robusti. I lucchetti offrono un'eccellente resistenza ai prodotti chimici e alla corrosione e sono dotati di cilindri a 6 perni per garantire una maggiore resistenza allo scasso. I lucchetti sono dotati di chiavi diverse. 2 chiavi sono fornite per ogni lucchetto, senza dispositivo di ritenuta delle chiavi. Opzioni di personalizzazione e tracciamento delle chiavi. Le etichette per i lucchetti sono fornite separatamente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Alluminio |
|---|---|
| Diametro dell'impugnatura | 6,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,18 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 218,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
