LUCCHETTO DI SICUREZZA â COMPATTI 814146 814146-NR
Lucchetto di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814146
Rubix:999260316055005
Produttore:814146
EAN:4003318563195

Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA â COMPATTI 814146 814146-NR
I lucchetti di sicurezza Brady Compact sono una gamma leggera di lucchetti adatti ai programmi di isolamento energetico. Sono complementari ai lucchetti di sicurezza Brady e presentano le stesse caratteristiche. Il cilindro, unico nel suo genere, è isolato per proteggere i lavoratori dagli urti quando viene inserita la chiave ed è lavorato con precisione a 5 pin per ottenere tagli di chiave più unici e una migliore resistenza alle manomissioni. L'alloggiamento riservato e paracentrico della chiave garantisce una sicurezza ottimale e il design speciale impedisce alla chiave di essere rilasciata finché il grillo del lucchetto non è chiuso. I lucchetti sono compatti e leggeri e resistono a urti, temperature, sostanze chimiche e corrosione. Il loro corpo, non conduttivo e antiscintilla, presenta un design scanalato per facilitare la presa e la manipolazione. 1 chiave fornita con ogni serratura. La chiave si blocca (la chiave non si sblocca finché il lucchetto non è ben chiuso).
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | alluminio |
|---|---|
| Diametro dell'impugnatura | 4,7 mm |
| Numero di chiavi | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
