BOX 1 SAFEKEY PADLOCKS - NYLON 150342-NYL-RED-38PL-KD

Lucchetto per lockout

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:150342
Rubix:999191200013093
Produttore:150342
EAN:0754473611576
BOX 1 SAFEKEY PADLOCKS - NYLON 150342-NYL-RED-38PL-KD

Riepilogo info tecniche

Materiale/finituraNylon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BOX 1 SAFEKEY PADLOCKS - NYLON 150342-NYL-RED-38PL-KD


Resta al passo con la tecnologia. Brady SafeKey Lockout Padlocks, disponibili esclusivamente da Brady, forniscono la massima precisione della chiave e una sicurezza avanzata delle chiavi nel tuo programma di lockout.

Punti di forza

•La domanda di possibilità di chiave più uniche nel lockout/tagout è in crescita – con i lucchetti SafeKey ottieni fino al 700% in più di codici chiave rispetto ai tradizionali lucchetti di sicurezza
Il design lineare della serratura, in attesa di brevetto, consente una più precisa lavorazione delle chiavi, offrendo un maggior numero di codici chiave unici e un funzionamento della chiave più fluido
Trovalo rapidamente – chiavi e corpi del lucchetto sono abbinati per colore per aiutarti a trovare rapidamente la chiave del tuo lucchetto
Usalo per anni grazie al meccanismo di bloccaggio a basso attrito e al resistente design a corpo unico
Mantieni tutto insieme – il lucchetto trattiene la chiave, così puoi tenere la chiave e il lucchetto insieme quando non sono in uso
I lucchetti single keyed different sono ideali per iniziare o espandere il tuo programma di lockout

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale/finituraNylon
Tipologialucchetto per lockout
Numero di chiavi1
€ 19,42 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 23,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione