LUCCHETTO IN ACCIAIO LAMINATO â CON RITENUTA DELLA CHIAVE 814096 STEEL PADLOCK 38MM SHA KD BLACK/6
Lucchetto in acciaio laminato con dispositivo di ritenuta della chiave
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814096
Rubix:999260312040475
Produttore:814096
EAN:4003318516238






Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO IN ACCIAIO LAMINATO â CON RITENUTA DELLA CHIAVE 814096 STEEL PADLOCK 38MM SHA KD BLACK/6
I lucchetti in acciaio di Brady sono realizzati in acciaio laminato rinforzato per resistere a forti urti e sono dotati di un arco in acciaio temprato, estremamente resistente al taglio. Le piastre del corpo sono rivestite singolarmente con uno strato protettivo di qualità contro la ruggine. Il cilindro a 5 perni è dotato di intagli unici che offrono una migliore resistenza allo scasso rispetto ai lucchetti a 4 perni. I paraurti colorati possono essere utilizzati per scopi di identificazione e protezione; sono disponibili opzioni di marcatura personalizzata. I lucchetti sono disponibili con diverse chiavi. Sono disponibili opzioni per il dispositivo di ritenuta della chiave (la chiave non può essere rimossa se l'arco del lucchetto non è correttamente innestato) e per la personalizzazione della chiave. Le etichette per lucchetti sono vendute separatamente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Modello | loto-11 |
| Diametro dell'impugnatura | 6,35 mm |
| Numero di chiavi | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,98 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 181,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
