PRODOTTI DI SICUREZZA CON ARCO IN PLASTICA 813639 SFTY PADLOCK NYLON 38MM SHA BROWN 6/PAC
Lucchetti di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:813639
Rubix:999260312040232
Produttore:813639
EAN:4003318506956

Documenti
Dettagli del prodotto : PRODOTTI DI SICUREZZA CON ARCO IN PLASTICA 813639 SFTY PADLOCK NYLON 38MM SHA BROWN 6/PAC
I lucchetti di sicurezza Brady sono il massimo per tutte le vostre esigenze di sicurezza! L'esclusivo cilindro è isolato per proteggere i lavoratori dagli urti quando viene inserita la chiave ed è lavorato con precisione a 6 pin per ottenere tagli di chiave più unici e una migliore resistenza alle manomissioni. L'alloggiamento riservato e paracentrico della chiave garantisce una sicurezza ottimale e il design speciale impedisce alla chiave di essere rilasciata finché il grillo del lucchetto non è chiuso. I lucchetti sono compatti e leggeri e resistono a urti, temperature, sostanze chimiche e corrosione. Il loro corpo, non conduttivo e antiscintilla, presenta un design scanalato per facilitare la presa e la manipolazione. 1 chiave fornita con ogni serratura. La chiave si blocca (la chiave non si sblocca finché il lucchetto non è ben chiuso). Sono disponibili chiavi e tabelle personalizzate. Questi lucchetti hanno il vantaggio di essere completamente resistenti all'elettricità. Il grillo in plastica interrompe la corrente elettrica dal grillo alla chiave.
Punti di forza
-Blocco della chiave (la chiave non si sblocca finché il lucchetto non è chiuso)
Applicazioni
Blocco e tagout
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Modello | brown |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,72 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 144,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione