PACK 1 APCLO WITH VINLY COATED METAL CABLE (2,44 M) 050943-ALL PURPOSE CABLE WITH SHEATED CABLE

BLOCCO PER TUTTI I CAVI CON CAVO D'ACCIAIO SCAVATO - 2,44 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Brady:050943
Rubix:999180500025671
Produttore:050943
EAN:0754473509439
PACK 1 APCLO WITH VINLY COATED METAL CABLE (2,44 M) 050943-ALL PURPOSE CABLE WITH SHEATED CABLE
Riepilogo info tecniche
Materialeabs, nylon riempito di vetro, polimero poliuretanico riempito di vetro, nylon riempito di vetro
Diametro3,18 mm
Colorerosso
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PACK 1 APCLO WITH VINLY COATED METAL CABLE (2,44 M) 050943-ALL PURPOSE CABLE WITH SHEATED CABLE


I bloccacavi multiuso aiutano a muoversi in spazi stretti o difficili per bloccare contemporaneamente diversi punti di isolamento dell'energia, nonché valvole e pannelli difficili da fissare. L'impugnatura ergonomica consente di tirare facilmente il cavo per rimuovere l'allentamento in qualsiasi punto del processo, anche in stato di blocco. Non è richiesto l'uso di un cavo con puntale, per cui è possibile tagliare il cavo in bobina a lunghezze specifiche. Applicate fino a quattro lucchetti di sicurezza utilizzando i comodi fori di blocco. Il foro di blocco inferiore può ospitare una staffa di blocco per le esigenze di blocco di gruppi più numerosi. Il colore rosso può essere utilizzato per indicare le valvole normalmente chiuse. Il dispositivo viene fornito con un cavo di blocco in acciaio inguainato.

Punti di forza

Con cavo metallico rivestito in vinile
Cavi intercambiabili, per selezionare il tipo più adatto al lavoro
Elevata portabilità, un occhiello incorporato aiuta a mantenere il cavo ordinatamente arrotolato
Impedisce che l'estremità allentata penda e causi un pericolo durante l'uso
Il corpo resiste agli agenti chimici e alla corrosione

Applicazioni

Può essere utilizzato per bloccare valvole, sezionatori, interruttori e altro ancora.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeabs, nylon riempito di vetro, polimero poliuretanico riempito di vetro, nylon riempito di vetro
Diametro3,18 mm
Colorerosso
Lunghezza2,44 mm
Larghezza36,59 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
89,00 IVA esclusa
/ Pacchetto
108,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione