SISTEMA DI CHIUSURA MULTIUSO CON CAVO IN ACCIAIO INGUAINATO - 0,91 M 170407 170407
Blocco cavo universale con cavo d'acciaio guainato - 0.91 m
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:170407
Rubix:999260312028639
Produttore:170407
EAN:0888434587782


Riepilogo info tecniche
| Materiale | abs;nylon caricato con fibra di vetro |
|---|---|
| Diametro | 3,18 mm |
| Colore | rosso |
Dettagli del prodotto : SISTEMA DI CHIUSURA MULTIUSO CON CAVO IN ACCIAIO INGUAINATO - 0,91 M 170407 170407
I blocchi cavo universali consentono di operare in spazi ristretti o difficili, bloccando contemporaneamente più punti di isolamento energetico oltre a valvole e pannelli difficili da mettere in sicurezza. La maniglia ergonomica permette di tendere facilmente il cavo per eliminare il gioco in qualsiasi fase del processo, anche quando il dispositivo è bloccato. Non è necessario utilizzare un cavo provvisto di manicotto, offrendo la flessibilità di tagliare il cavo su bobina a lunghezze specifiche. È possibile applicare fino a quattro lucchetti di sicurezza utilizzando i pratici fori di blocco. Il foro di blocco inferiore può ospitare un hasp di lockout per esigenze di lockout di gruppo più ampie. Il colore rosso può essere usato per indicare valvole normalmente chiuse. Il dispositivo è fornito completo di un attacco per cavo di blocco in acciaio guainato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | abs;nylon caricato con fibra di vetro |
|---|---|
| Diametro | 3,18 mm |
| Colore | rosso |
| Lunghezza | 182,17 mm |
| Larghezza | 36,59 mm |
| Tipologia | blocco cavo universale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,80 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 105,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione