PACK 1 MINI CABLE LOCKOUT WITH NYLON CABLE 051442-MINI CABLE LOCKOUT W/NYLON CABLE
Mini blocco del cavo con cavo in nylon
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:MINI CABLE LOCKOUT WITH NYLON CABLE 2.4M
Rubix:999180500025713
Produttore:051442
EAN:0754473514426





Documenti
Dettagli del prodotto : PACK 1 MINI CABLE LOCKOUT WITH NYLON CABLE 051442-MINI CABLE LOCKOUT W/NYLON CABLE
I mini bloccacavi sono perfetti per l'uso su sezionatori e piccole valvole a saracinesca.
I mini bloccacavi sono estremamente compatti e portatili, il cavo viene conservato internamente.
Il meccanismo di autoavvolgimento a pulsante si ritrae automaticamente per stringere il cavo, senza lasciare allentamenti.
Il dispositivo viene fornito completo di un attacco per cavo in nylon non conduttivo.
Proprietà superiori resistenti agli agenti chimici, alla corrosione e alla temperatura.
I mini bloccacavi sono estremamente compatti e portatili, il cavo viene conservato internamente.
Il meccanismo di autoavvolgimento a pulsante si ritrae automaticamente per stringere il cavo, senza lasciare allentamenti.
Il dispositivo viene fornito completo di un attacco per cavo in nylon non conduttivo.
Proprietà superiori resistenti agli agenti chimici, alla corrosione e alla temperatura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | nylon |
|---|---|
| Diametro | 101,6 mm |
| Colore | rosso |
| Lunghezza | 2440 mm |
| Larghezza | 45,27 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,88 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 101,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
