PACK 1 LARGE UVLO W/NYLON CABLE 051388-LARGE UNIV VALVE LO W/ARM & 8' CABLE ATT
Large
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:LARGE UNIV VALVE LO W/ARM & 8' CABLE ATT
Rubix:999180500025708
Produttore:051388
EAN:0754473513887







Riepilogo info tecniche
| Materiale | nylon rinforzato con fibra di vetro (rosso, pms 1805c); pezzo di bloccaggio in nylon rinforzato con fibra di vetro (nero); denti/vite/pin/molla in acciaio inossidabile; inserto filettato in ottone |
|---|---|
| Diametro | 3,18 mm |
| Colore | rosso |
Documenti
Dettagli del prodotto : PACK 1 LARGE UVLO W/NYLON CABLE 051388-LARGE UNIV VALVE LO W/ARM & 8' CABLE ATT
Incredibly durable padlock features solid brass body and shackle that resists corrosion and sparks. 6-pin cylinder offers more unique key cuts for better tamper resistance. Locks are protected by coloured vinyl sheaths making it easy to colour-code your lockout program. Padlocks are available keyed different. Lock labels sold separately. Two keys are supplied with each padlock.
Dispositivo UVLO Brady 051388 Large per lockout/tagout di valvole. Include braccio di bloccaggio e cavo in nylon da 8 ft (2,44 m).
Punti di forza
•Spark Resistant
Applicazioni
Lockout tagout
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | nylon rinforzato con fibra di vetro (rosso, pms 1805c); pezzo di bloccaggio in nylon rinforzato con fibra di vetro (nero); denti/vite/pin/molla in acciaio inossidabile; inserto filettato in ottone |
|---|---|
| Diametro | 3,18 mm |
| Colore | rosso |
| Lunghezza | 162 mm |
| Larghezza | 224,1 mm |
| Tipologia | uvlo (universal valve lockout) large con braccio di bloccaggio e attacco cavo in nylon da 8 ft (2,44 m) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,42 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 177,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione