PRO-LOCK + CAVO â 1,5 M 225203 PRO-LOCK + 1.5 M CABLE PPROP & SSTEEL RD
Cavo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:225203
Rubix:999180500035347
Produttore:225203
EAN:0662820046172





Riepilogo info tecniche
| Materiale | polipropilene stampato e acciaio inossidabile |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Colore | rosso |
Dettagli del prodotto : PRO-LOCK + CAVO â 1,5 M 225203 PRO-LOCK + 1.5 M CABLE PPROP & SSTEEL RD
This is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery. Can only be opened and locked by using a special tool (not included)
Sistema di isolamento lockout/tagout Pro-Lock con cavo da 1,5 m, colore rosso. Consente il bloccaggio di valvole o macchinari e può accogliere fino a 6 lucchetti.
Applicazioni
Lockout tagout
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | polipropilene stampato e acciaio inossidabile |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Colore | rosso |
| Lunghezza | 1500 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Tipologia | dispositivo di lockout/tagout pro-lock con cavo (isolamento completo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,21 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 45,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione