SISTEMI DI CHIUSURA PER VALVOLE A SARACINESCA 065592 GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 5-6.5 YELLOW
Sistemi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 5-6.5 YELLOW
Rubix:999260312022962
Produttore:065592
EAN:0754473655921






Riepilogo info tecniche
| Materiale | polipropilene (pp) |
|---|---|
| Diametro | 165 mm |
| Lunghezza | 181,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMI DI CHIUSURA PER VALVOLE A SARACINESCA 065592 GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 5-6.5 YELLOW
Our gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS & Y or "rising stem" valves. Lockouts accept locks with shackles up to 9.53 mm diameter. Danger labels in English, Spanish and French are included.
Dispositivo Brady per il lockout di valvole a saracinesca: copre il volantino e blocca l’accesso. Gamma ruota 5-6,5" e chiusura a cerniera.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | polipropilene (pp) |
|---|---|
| Diametro | 165 mm |
| Lunghezza | 181,1 mm |
| Larghezza | 224 mm |
| Tipologia | valvola a saracinesca - bloccaggio a cerniera (hinged) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,13 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 45,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione