GANASCIA DI LOCKOUT IN ACCIAIO CON LINGUETTA 105718 105718

Spina di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Brady:105718
Rubix:999180500027029
Produttore:105718
EAN:0754473037758
GANASCIA DI LOCKOUT IN ACCIAIO CON LINGUETTA 105718 105718
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio
Diametro8,5 mm
Colorerosso
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GANASCIA DI LOCKOUT IN ACCIAIO CON LINGUETTA 105718 105718


La serratura di sicurezza in acciaio include linguette di interblocco a prova di manomissione per impedire l'apertura non autorizzata.

Punti di forza

-Costruito in acciaio cementato con placcatura antiruggine e vinile rosso brillante
Diametro massimo del grillo 9,53 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Diametro8,5 mm
Colorerosso
Lunghezza126,25 mm
Larghezza40 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,39 IVA esclusa
/ Pacchetto
12,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione