BOX 1 ROLL(S) GLOBALMARK TAPES B-569 SKY BLUE13MM 142799-CART M21 B595 0.5INX21FT BLK/YEL HF

Etichetta Brady per interni/esterni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Brady:142799
Rubix:999180500032611
Produttore:M21-500-595-YL
EAN:0662820966531
BOX 1 ROLL(S) GLOBALMARK TAPES B-569 SKY BLUE13MM 142799-CART M21 B595 0.5INX21FT BLK/YEL HF
Documenti

Dettagli del prodotto : BOX 1 ROLL(S) GLOBALMARK TAPES B-569 SKY BLUE13MM 142799-CART M21 B595 0.5INX21FT BLK/YEL HF


Il vinile B-595 aderisce a elementi difficili a bassa energia superficiale, tra cui: tubazioni in PVC, contenitori per apparecchiature soffiati, plastica ABS, superfici verniciate a polvere e apparecchiature realizzate con plastica riciclata. Il materiale B-595 è in grado di aderire anche a superfici molto strutturate come pareti in blocchi di cemento verniciati, legno irregolare rifinito, plastica strutturata, tubi grezzi e tubi rivestiti di carta.

Punti di forza

Highly pliable material with high-tack permanent adhesive for rough, highly textured, dirty and harsh environment surfaces--including outdoors
Conforms and adheres to "difficult" surfaces like painted cinder blocks, painted wood, textured plastic, paper-jacketed pipes and blow-molded cases
Resistant to exposure to chemicals, greases and oils, salt spray, cleaners and detergents and general industrial grime
All-in-one cartridge includes ribbon and label supply

Applicazioni

General & industrial identification
Laboratory identification
Panel identification

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
35,14 IVA esclusa
/ Pacchetto
42,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione