Riferimenti
Brady:236919
Rubix:999180400075548
Produttore:236919
EAN:0662820042211

Documenti
Dettagli del prodotto : STUBBY LOCKOUT 236919 STUBBY LOCKOUT RED
The stubby lockout can be used when lockout conditions vary in size. Two hasp sizes: one is 31.75 x 44.45 mm, the other has a 19 mm diameter. Lockout small switch boxes to large control units and levers with one device.
Punti di forza
I lucchetti sono un modo prezioso e conveniente per bloccare una fonte di energia, assicurando che la sicurezza dei lavoratori non sia mai compromessa
I lucchetti consentono di fissare più lucchetti a un singolo dispositivo di blocco, rendendoli un modo sicuro e rapido per completare le procedure di blocco
Dotare i dipendenti di strumenti di blocco e dispositivi di segnalazione adeguati può salvare vite umane, ridurre il tempo perso dai dipendenti e tagliare i costi assicurativi.
I lucchetti consentono di fissare più lucchetti a un singolo dispositivo di blocco, rendendoli un modo sicuro e rapido per completare le procedure di blocco
Dotare i dipendenti di strumenti di blocco e dispositivi di segnalazione adeguati può salvare vite umane, ridurre il tempo perso dai dipendenti e tagliare i costi assicurativi.
Applicazioni
Blocco e Tagout
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Diametro | 19 mm |
| Colore | rosso |
| Lunghezza | 136,4 mm |
| Larghezza | 50,29 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,90 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 19,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione