SISTEMI DI CHIUSURA PER VALVOLE A SARACINESCA 065588 GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 6.5-10 BLUE
Sistemi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 6.5-10 BLUE
Rubix:999260312022959
Produttore:065588
EAN:0754473655884







Riepilogo info tecniche
| Materiale | polipropilene |
|---|---|
| Diametro | 254 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMI DI CHIUSURA PER VALVOLE A SARACINESCA 065588 GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 6.5-10 BLUE
Our gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS & Y or "rising stem" valves. Lockouts accept locks with shackles up to 9. 53 mm diameter. Danger labels in English, Spanish and French are included.
Dispositivo di chiusura per valvole a saracinesca Brady GVLO 6.5-10 blu (065588), in polipropilene resistente. Indicato per ruote valvola da 165 a 254 mm.
Punti di forza
•Max number of padlocks attached
Applicazioni
Lockout Tagout
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | polipropilene |
|---|---|
| Diametro | 254 mm |
| Colore | blu |
| Lunghezza | 276,2 mm |
| Larghezza | 318,3 mm |
| Tipologia | dispositivo di chiusura per valvole a saracinesca (incernierato / hinged) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,77 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 55,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione