SISTEMA DI CHIUSURA UNIVERSALE GRANDE PER VALVOLE BASE CON CAVO INGUAINATO E BRACCIO 051392 LARGE UNIV VALVE LOCKOUT W/ARM & 8' CABL
Sistema
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:LARGE UNIV VALVE LOCKOUT W/ARM & 8' CABL
Rubix:999180500025710
Produttore:051392


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone, nylon rinforzato con fibra di vetro (nylon caricato vetro), acciaio inox |
|---|---|
| Diametro | 3,18 mm |
| Colore | rosso |
Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMA DI CHIUSURA UNIVERSALE GRANDE PER VALVOLE BASE CON CAVO INGUAINATO E BRACCIO 051392 LARGE UNIV VALVE LOCKOUT W/ARM & 8' CABL
Lock out all types of valves with a single universal device! The universal valve lockout system from Brady® is rugged, easy to use and replaces the need for multiple devices.
Sistema Brady universale per valvole grande con braccio di blocco e cavo inguainato da 8 ft, colore rosso. Progettato per protezione da rischi meccanici in procedure LOTO.
Punti di forza
•Versatile open-ended clamp fits over most closed rings and wide handles
Device can also lock out large levers, T handles and other hard-to-secure mechanical devices
Blocking arm (included) locks out quarter-turn ball values;add a second optional blocking arm (sold separately) to lock out 3-, 4- or 5-way valves
Device can also lock out large levers, T handles and other hard-to-secure mechanical devices
Blocking arm (included) locks out quarter-turn ball values;add a second optional blocking arm (sold separately) to lock out 3-, 4- or 5-way valves
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone, nylon rinforzato con fibra di vetro (nylon caricato vetro), acciaio inox |
|---|---|
| Diametro | 3,18 mm |
| Colore | rosso |
| Lunghezza | 2438,4 mm |
| Larghezza | 224,1 mm |
| Tipologia | sistema di chiusura universale per valvole (loto) a cavo inguainato con braccio di blocco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 150,66 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 183,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




