PROâLOCK + CAVO â 1,5 M 225205 PRO-LOCK + 1.5 M CABLE PPROP & SSTEEL YL
Proalock
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:225205
Rubix:999260312032710
Produttore:225205
EAN:0662820046196





Riepilogo info tecniche
| Materiale | polipropilene stampato e acciaio inox (parti interne) |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Lunghezza | 1500 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PROâLOCK + CAVO â 1,5 M 225205 PRO-LOCK + 1.5 M CABLE PPROP & SSTEEL YL
This is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery. Can only be opened and locked by using a special tool (not included)
Sistema di bloccaggio Brady Pro-Lock 225205 con cavo da 1,5 m per Lockout Tagout. Realizzato in polipropilene stampato con parti interne in acciaio inox, per fino a 6 lucchetti.
Punti di forza
•High impact polystyrene with protected graphics
Recommended for both indoor and outdoor use
Good abrasion and chemical resistance
Service temperature of -40°F to 175°F (-40°C to 80°C)
Recommended for both indoor and outdoor use
Good abrasion and chemical resistance
Service temperature of -40°F to 175°F (-40°C to 80°C)
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | polipropilene stampato e acciaio inox (parti interne) |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Lunghezza | 1500 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
| Tipologia | dispositivo di blocco pro-lock con cavo per lockout tagout |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,21 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 45,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione