PROâLOCK + CAVO â 1,5 M 225204 PRO-LOCK + 1.5 M CABLE PPROP & SSTEEL GR
Proalock
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:225204
Rubix:999260312032709
Produttore:225204
EAN:0662820046189





Riepilogo info tecniche
| Materiale | polipropilene stampato & acciaio inossidabile |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Colore | verde |
Dettagli del prodotto : PROâLOCK + CAVO â 1,5 M 225204 PRO-LOCK + 1.5 M CABLE PPROP & SSTEEL GR
This is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery. Can only be opened and locked by using a special tool (not included)
Sistema completo di isolamento per Lockout/Tagout con dispositivo Pro‑Lock Brady e cavo da 1,5 m. Polipropilene e acciaio inox, colore verde.
Punti di forza
•High impact polystyrene with protected graphics
Recommended for both indoor and outdoor use
Good abrasion and chemical resistance
Service temperature of -40°F to 175°F (-40°C to 80°C)
Recommended for both indoor and outdoor use
Good abrasion and chemical resistance
Service temperature of -40°F to 175°F (-40°C to 80°C)
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | polipropilene stampato & acciaio inossidabile |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Colore | verde |
| Lunghezza | 1500 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Tipologia | dispositivo di bloccaggio pro-lock + cavo (lockout/tagout) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,21 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 45,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione