DISPOSITIVO DI LOCKOUT UNIVERSALE A CAVO SAFELEX â CAVO IN ACCIAIO SCHERMATO DA 3 M 145552 SAFE FLEX LO W/10FT SHEATHED STEEL CABLE
Dispositivo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:145552
Rubix:999260312027487
Produttore:145552
EAN:0754473543693





Riepilogo info tecniche
| Materiale | policarbonato (corpo) e cavo in acciaio schermato |
|---|---|
| Diametro | 4,32 mm |
| Colore | rosso |
Documenti
Dettagli del prodotto : DISPOSITIVO DI LOCKOUT UNIVERSALE A CAVO SAFELEX â CAVO IN ACCIAIO SCHERMATO DA 3 M 145552 SAFE FLEX LO W/10FT SHEATHED STEEL CABLE
The integrated hasp and cable in SAFELEX Universal Cable Lockouts provide a simple way to lock out multiple energy isolation points.
Dispositivo di lockout universale SAFELEX Brady con cavo in acciaio schermato da 3,05 m. Consente il blocco multi-punto fino a 6 lucchetti.
Punti di forza
•SAFELEX Universal Cable Lockouts feature lightweight construction for easy handling, carrying and operation
Device comes complete with vinyl-coated steel lockout cable attachment
Equipping your employees with the proper lockout tools and warning devices can save lives, reduce lost employee time, and cut insurance costs
Brady® is a world leader in lockout/tagout products and services offering industry expertise and a broad range of durable, easy-to-use lockout devices
Device comes complete with vinyl-coated steel lockout cable attachment
Equipping your employees with the proper lockout tools and warning devices can save lives, reduce lost employee time, and cut insurance costs
Brady® is a world leader in lockout/tagout products and services offering industry expertise and a broad range of durable, easy-to-use lockout devices
Applicazioni
Lockout Tagout
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | policarbonato (corpo) e cavo in acciaio schermato |
|---|---|
| Diametro | 4,32 mm |
| Colore | rosso |
| Lunghezza | 3050 mm |
| Larghezza | 60,96 mm |
| Tipologia | dispositivo di lockout/tagout universale a cavo safelex con attacco per fino a 6 lucchetti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,74 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 80,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione