BINARI PER FUSIBILI NV BASSA TENSIONE DIMENSIONE NH00 812714 LOW VOLTAGE NV FUSE RAILS SIZE NH00
Binari
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:812714
Rubix:999260312040223
Produttore:812714
EAN:0888434135662


Riepilogo info tecniche
| Materiale | inserto/coperchio isolante (bloccaggio) per posizioni fusibili nh00 |
|---|---|
| Colore | rosso |
| Lunghezza | 100 mm |
Dettagli del prodotto : BINARI PER FUSIBILI NV BASSA TENSIONE DIMENSIONE NH00 812714 LOW VOLTAGE NV FUSE RAILS SIZE NH00
Low Voltage NV Fuse Rails with symbols, Do Not Switch and Warning Electricity
Binario Brady per fusibili NV bassa tensione, dimensione NH00. Inserto/coperchio isolante rosso per coprire posizioni fusibili inutilizzate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | inserto/coperchio isolante (bloccaggio) per posizioni fusibili nh00 |
|---|---|
| Colore | rosso |
| Lunghezza | 100 mm |
| Larghezza | 75 mm |
| Tipologia | inserto/coperchio isolato per posizioni fusibili nh00 (blanking plug) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,28 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 23,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione