SISTEMI DI CHIUSURA PER VALVOLE A SARACINESCA 065590 GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 1-2.5 YELLOW
Sistemi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 1-2.5 YELLOW
Rubix:999260312022960
Produttore:065590
EAN:0754473655907







Riepilogo info tecniche
| Materiale | polipropilene (brady materiale n. loto-7) |
|---|---|
| Diametro | 63,5 mm |
| Lunghezza | 120,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMI DI CHIUSURA PER VALVOLE A SARACINESCA 065590 GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 1-2.5 YELLOW
Our gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS & Y or "rising stem" valves. Lockouts accept locks with shackles up to 9.53 mm diameter. Danger labels in English, Spanish and French are included.
Sistema di chiusura per valvole a saracinesca GVLO Brady 1-2.5 (065590), giallo. Realizzato in polipropilene resistente, con centro di battuta per valvole OS&Y o “rising stem” e etichette di pericolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | polipropilene (brady materiale n. loto-7) |
|---|---|
| Diametro | 63,5 mm |
| Lunghezza | 120,1 mm |
| Larghezza | 80 mm |
| Tipologia | bloccaggio valvola a saracinesca (gate valve lockout) incernierato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,91 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 21,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione