MINI SISTEMA DI CHIUSURA TRAMI E CAVO + CAVO IN ACCIAIO 050940 MINI CABLE LOCKOUT WITH STEEL CABLE 2.4M
Mini
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:MINI CABLE LOCKOUT WITH STEEL CABLE 2.4M
Rubix:999260312022832
Produttore:050940
EAN:0754473509408






Riepilogo info tecniche
| Materiale | nylon caricato con fibra di vetro (corpo, rosso) + cavo in acciaio rivestito in vinile |
|---|---|
| Diametro | 100,8 mm |
| Colore | rosso |
Documenti
Dettagli del prodotto : MINI SISTEMA DI CHIUSURA TRAMI E CAVO + CAVO IN ACCIAIO 050940 MINI CABLE LOCKOUT WITH STEEL CABLE 2.4M
Mini cable lockout is perfect for use on disconnect switches, small gate valves, etc. Push-button self-winding mechanism automatically cinches cable tight. Comes with 2.44 m sheathed steel cable which provides extra strength for a tight fit on valves and levers. 6 lock holes accommodate most padlock shackles and hasps.
Mini cable lockout Brady 050940 con cavo in acciaio rivestito da 2,44 m. Meccanismo autoavvolgente e 6 fori per lucchetti per bloccare valvole e interruttori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | nylon caricato con fibra di vetro (corpo, rosso) + cavo in acciaio rivestito in vinile |
|---|---|
| Diametro | 100,8 mm |
| Colore | rosso |
| Lunghezza | 2440 mm |
| Larghezza | 45,27 mm |
| Tipologia | mini cable lockout con cavo in acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,26 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 100,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione