SISTEMI DI CHIUSURA PER VALVOLE A SARACINESCA 065586 GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 BLUE
Sistemi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 BLUE
Rubix:999180500026190
Produttore:065586
EAN:0754473655860







Riepilogo info tecniche
| Materiale | polipropilene |
|---|---|
| Diametro | 132,08 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMI DI CHIUSURA PER VALVOLE A SARACINESCA 065586 GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 BLUE
Our gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS & Y or "rising stem" valves. Lockouts accept locks with shackles up to 9. 53 mm diameter. Danger labels in English, Spanish and French are included.
Bloccavolantino Brady GVLO 2.5-5 Blu (065586) in polipropilene per OS&Y/rising stem. Consente il bloccaggio con lucchetto su archetto fino a 9,53 mm.
Punti di forza
•Max number of padlocks attached
Applicazioni
Lockout Tagout
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | polipropilene |
|---|---|
| Diametro | 132,08 mm |
| Colore | blu |
| Lunghezza | 184,8 mm |
| Larghezza | 141,7 mm |
| Tipologia | bloccavolantino per valvole a saracinesca (gate valve lockout) per os&y / rising stem |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,05 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 33,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione