SISTEMI DI CHIUSURA PER VALVOLE A SARACINESCA 065589 GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 10-13 BLUE
Sistemi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 10-13 BLUE
Rubix:999180500026193
Produttore:065589
EAN:0754473655891






Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMI DI CHIUSURA PER VALVOLE A SARACINESCA 065589 GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 10-13 BLUE
Our gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS & Y or "rising stem" valves. Lockouts accept locks with shackles up to 9. 53 mm diameter. Danger labels in English, Spanish and French are included.
Brady Gate Valve Lockouts GVLO 10-13 blu per procedure LOTO su valvole a saracinesca, progettati per un controllo efficace dell’isolamento.
Punti di forza
•Max number of padlocks attached
Applicazioni
Lockout Tagout
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 354,58 mm |
|---|---|
| Colore | blu |
| Tipologia | sistemi di chiusura per valvole a saracinesca (gate valve lockouts, gvlo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,57 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 138,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
