SISTEMI DI CHIUSURA PER VALVOLE A SARACINESCA 065591 GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 YELLOW
Sistemi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 YELLOW
Rubix:999260312022961
Produttore:065591
EAN:0754473655914






Riepilogo info tecniche
| Materiale | alloggiamento in polipropilene (polypropylene); rivetti e rondelle in acciaio |
|---|---|
| Diametro | 127 mm |
| Lunghezza | 184,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMI DI CHIUSURA PER VALVOLE A SARACINESCA 065591 GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 YELLOW
Our gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS & Y or "rising stem" valves. Lockouts accept locks with shackles up to 9.53 mm diameter. Danger labels in English, Spanish and French are included.
Bloccaggio per valvole a saracinesca Brady GVLO 2.5–5 giallo: copre la maniglia e consente l’applicazione del lucchetto con cartellino di lockout/tagout.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alloggiamento in polipropilene (polypropylene); rivetti e rondelle in acciaio |
|---|---|
| Diametro | 127 mm |
| Lunghezza | 184,8 mm |
| Larghezza | 141,7 mm |
| Tipologia | bloccaggio per valvole a saracinesca (tipo a cerniera / hinged) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,11 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 31,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione