DISPOSITIVO DI LOCKOUT UNIVERSALE A CAVO SAFELEX â CAVO IN ACCIAIO SCHERMATO DA 5 M 145551 SAFE FLEX L/OW/15FT SHEATHED STEEL CABLE
Dispositivo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:145551
Rubix:999260312027486
Produttore:145551
EAN:0754473543686





Riepilogo info tecniche
| Materiale | policarbonato; acciaio (cavo in acciaio schermato) |
|---|---|
| Diametro | 4,32 mm |
| Colore | rosso |
Documenti
Dettagli del prodotto : DISPOSITIVO DI LOCKOUT UNIVERSALE A CAVO SAFELEX â CAVO IN ACCIAIO SCHERMATO DA 5 M 145551 SAFE FLEX L/OW/15FT SHEATHED STEEL CABLE
The integrated hasp and cable in SAFELEX Universal Cable Lockouts provide a simple way to lock out multiple energy isolation points.
SAFELEX 145551 Brady è un dispositivo di lockout/tagout universale con corpo in policarbonato e cavo in acciaio schermato da 5 m, per bloccare fino a 6 lucchetti.
Punti di forza
•SAFELEX Universal Cable Lockouts feature lightweight construction for easy handling, carrying and operation
Device comes complete with vinyl-coated steel lockout cable attachment
Equipping your employees with the proper lockout tools and warning devices can save lives, reduce lost employee time, and cut insurance costs
Brady® is a world leader in lockout/tagout products and services offering industry expertise and a broad range of durable, easy-to-use lockout devices
Device comes complete with vinyl-coated steel lockout cable attachment
Equipping your employees with the proper lockout tools and warning devices can save lives, reduce lost employee time, and cut insurance costs
Brady® is a world leader in lockout/tagout products and services offering industry expertise and a broad range of durable, easy-to-use lockout devices
Applicazioni
Lockout Tagout
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | policarbonato; acciaio (cavo in acciaio schermato) |
|---|---|
| Diametro | 4,32 mm |
| Colore | rosso |
| Lunghezza | 4570 mm |
| Larghezza | 60,96 mm |
| Tipologia | dispositivo di lockout/tagout universale a cavo safelex |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,05 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 89,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione