DISPOSITIVO DI LOCKOUT PER PULSANTI, BASE PICCOLA / CALOTTA BASSA 134018 16MM PUSH BUTTON LO DEVICE W/ STD COVER
Dispositivo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:134018
Rubix:999260312025277
Produttore:134018
EAN:0754473913069






Riepilogo info tecniche
| Materiale | policarbonato e acciaio inossidabile (latch); base in materiale chiaro, calotta trasparente con tinta rossa |
|---|---|
| Diametro | 16 mm |
| Colore | rosso |
Documenti
Dettagli del prodotto : DISPOSITIVO DI LOCKOUT PER PULSANTI, BASE PICCOLA / CALOTTA BASSA 134018 16MM PUSH BUTTON LO DEVICE W/ STD COVER
Push Button and E-Stop Safety Covers temporarily prevent access to the ON/OFF and engaged emergency stop controls for production and facility utility operating equipment.
Safety Covers quickly and efficiently secure facility production and operating equipment at the point of need.
Includes a permanently mounted base and a removable cover.
Button Size : 16 mm.
Dimensions : 2 in H x 2.5 in W x 2.5 in D.
Lockout Color : Red.
Safety Covers quickly and efficiently secure facility production and operating equipment at the point of need.
Includes a permanently mounted base and a removable cover.
Button Size : 16 mm.
Dimensions : 2 in H x 2.5 in W x 2.5 in D.
Lockout Color : Red.
Dispositivo di lockout per pulsanti Brady 134018 con base piccola e calotta bassa rossa. Installa la base una volta e blocca la calotta rimovibile per impedire l’azionamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | policarbonato e acciaio inossidabile (latch); base in materiale chiaro, calotta trasparente con tinta rossa |
|---|---|
| Diametro | 16 mm |
| Colore | rosso |
| Lunghezza | 73,8 mm |
| Larghezza | 63,5 mm |
| Tipologia | sicurezza per pulsanti twist and secure: base piccola con calotta bassa, per pulsanti 16 mm, calotta rossa (standard cover) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,15 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 35,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione