BARRA DI BLOCCAGGIO VERDE DA 190 MM 090893 EZ 480/600 VOLT 7.6 GREEN BLOCK BAR PK5

Blocker Bar

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:EZ 480/600 VOLT 7.6" GREEN BLOCK BAR PK5
Rubix:999260312023183
Produttore:090893
EAN:0662820050254
BARRA DI BLOCCAGGIO VERDE DA 190 MM 090893 EZ 480/600 VOLT 7.6 GREEN BLOCK BAR PK5

Documenti

Dettagli del prodotto : BARRA DI BLOCCAGGIO VERDE DA 190 MM 090893 EZ 480/600 VOLT 7.6 GREEN BLOCK BAR PK5


480-600V Breaker Blockers from Brady® are ideal for oversized and irregularly shaped switches

Punti di forza

•Green bar indicates locked "on"
Self-adhesive backed rails are permanently installed onto an electrical panel, no drilling required

Informazioni tecniche


Attributi
30,52 IVA esclusa
/ Pacchetto
37,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione