34415-BOBINA MAGNETICA MSFW-24-50/60-OD

Bobina del solenoide MSFW

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSFW-24-50/60-OD
Rubix:160000000580038
Produttore:34415
EAN:4052568023072
34415-BOBINA MAGNETICA MSFW-24-50/60-OD

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 34415-BOBINA MAGNETICA MSFW-24-50/60-OD


Bobina del solenoide MSFW-24-50/60-OD Per tensione CC, senza presa di corrente. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Indicatore di posizione di commutazione=No, Tempo minimo di pick-up=10 ms, Ciclo di lavoro=100%, Fattore di potenza cos {phi}=0,7

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57x37x53 mm
Peso57,8 g
Tipologiaac
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 14,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore