8030810-BOBINA MAGNETICA VACF-B-C1-5
Bobina del solenoide VACF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VACF-B-C1-5
Rubix:160000000612790
Produttore:8030810
EAN:4052568280925

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | bobina solenoide senza protezione antideflagrante |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 8030810-BOBINA MAGNETICA VACF-B-C1-5
Bobina VACF-B-C1-5 Configurazione degli attacchi forma C, a norma EN 175 301, 12 V cc. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Durata dell'inserimento=100%, Classe di isolamento=H, Valori caratteristici bobina=12 V cc: 3,4 W, Oscillazioni di tensione ammissibili=+/- 10 %
Solenoid coil VACF-B-C1-5 connection arrangement Form C, according to EN 175 301, 12 V DC. Mounting position=any, Duty cycle=100%, Insulation class=H, Coil ratings=12 V DC: 3.4 W, Permissible voltage fluctuations=+/- 10 %
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bobina solenoide senza protezione antideflagrante |
|---|---|
| Codice doganale | 85059020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione