0684207810000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF18120-E40-Y

Boccola flangiata

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:EGF18120-E40-Y
Rubix:999190500028465
Produttore:0684207810000
EAN:4012802618631
0684207810000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF18120-E40-Y
Riepilogo info tecniche
Diametro interno18 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0684207810000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF18120-E40-Y


Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Bussole flangiate, senza manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Senza manutenzione metallo/polimero E40, buone proprietà di scorrimento.

Applicazioni

Per cuscinetto scorrevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6,4 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza12 mm
Materialeacciaio
Serieegf..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,77 IVA esclusa
/ Unità
2,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione