Riferimenti
Glycodur:PG 283230 F
Rubix:160000000406529




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA CILINDRICA GLY.PG 283230 F
Boccola che non necessita manutenzione
Punti di forza
Applicazioni generiche a secco, ottime proprietà di attrito, resistenza all'usura, capacità di carico, presenza/fornitura di olio, ecc. possono prolungare considerevolmente la vita utile di servizio
Applicazioni
Pompe e valvole, macchine edili, nastri trasportatori, macchine agricole, carta e tessile, macchine di trasformazione dei prodotti alimentari, macchine edili, nastri trasportatori, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere, veicoli e installazioni del settore ferroviario, aerospaziale, industria automobilistica, altre applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Diametro interno | 28 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Serie | typf |
| Materiale | ptfe |
| 30 mm | |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore