Riferimenti
Igus:XFM-0810-09
Rubix:160000000455747

Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR XFM-0810-09
iglidur® X is designed for higher speeds than other iglidur® bearings due to its high temperature resistance in conjunction with high compressive strength and chemical resistance.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione