Riferimenti
INA:EGB1420-E40-Z
Rubix:160000001806749
Produttore:0703921880000
EAN:4012802759457




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0703921880000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGB1420-E40-Z
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Punti di forza
E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.
Applicazioni
Per un cuscinetto regolare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6,7 g |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Serie | egb..-e40 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione