0703948650000-BOCCOLA EGB2430-E40-Z

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB2430-E40-Z
Rubix:160000001806756
Produttore:0703948650000
EAN:4012802759334
0703948650000-BOCCOLA EGB2430-E40-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Diametro esterno27 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0703948650000-BOCCOLA EGB2430-E40-Z


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26,5 g
Diametro interno24 mm
Diametro esterno27 mm
Larghezza30 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
2,64 IVA esclusa
/ Unità
3,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore