0704078940000-BOCCOLA EGB6560-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB6560-E40-Y
Rubix:999201229091675
Produttore:0704078940000
EAN:4012802759655
0704078940000-BOCCOLA EGB6560-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0704078940000-BOCCOLA EGB6560-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso238,6 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza60 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 16,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione