0713520310000-BOCCOLA EGB8040-E50-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB8040-E50-Y
Rubix:999201229091796
Produttore:0713520310000
EAN:4012802756920
0713520310000-BOCCOLA EGB8040-E50-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0713520310000-BOCCOLA EGB8040-E50-Y


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Boccola liscia in composito metallo-polimero, a bassa manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Applicazioni

For smooth bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso156,9 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza40 mm
Serieegb..-e50
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
17,27 IVA esclusa
/ Unità
21,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione