0707900270000-BOCCOLA EGB8060-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB8060-E40-Y
Rubix:999201229091701
Produttore:0707900270000
EAN:4012802756395
0707900270000-BOCCOLA EGB8060-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0707900270000-BOCCOLA EGB8060-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso288,28 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza60 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 20,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore