0693209770000-BOCCOLA EGB0812-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB0812-E40-Y
Rubix:999190900121269
Produttore:0693209770000
EAN:4012802682182
0693209770000-BOCCOLA EGB0812-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0693209770000-BOCCOLA EGB0812-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,4 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza12 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 0,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore